日動電工
埋設シート低圧電力用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26300348
品番
ND-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
橙
種類
低圧電力用
長さ(m)
50
折込
S
文字色
赤