日動電工
プルボックス平蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
アイボリー
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
300×300×150×4
300×300×150×4
300×300×150×4
100×100×100×3
100×100×75×3
120×120×80×3.5
150×150×100×4
150×150×150×4
150×150×75×4
200×200×100×4
200×200×150×4
200×200×200×4
200×200×75×4
250×250×100×4
250×250×150×4
250×250×200×4
250×250×250×4
300×300×100×4
300×300×200×4
300×300×250×4
300×300×300×4
400×400×200×4
400×400×300×4
400×400×400×4
200×150×100×4
300×200×100×4
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26303333
品番
PB303015WHW
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥7,247
販売価格(税別)
¥
6,588
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべ(SUS)M5×15
色
ホワイト
種類
正方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
300×300×150×4