日動電工
プルボックス平蓋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
アイボリー
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
300×300×300×4
300×300×300×4
300×300×300×4
100×100×75×3
120×120×80×3.5
200×150×100×4
200×200×75×4
250×250×100×4
250×250×150×4
250×250×250×4
300×200×100×4
300×300×100×4
300×300×150×4
300×300×250×4
400×400×400×4
100×100×100×3
150×150×100×4
150×150×150×4
150×150×75×4
200×200×100×4
200×200×150×4
200×200×200×4
250×250×200×4
300×300×200×4
400×400×200×4
400×400×300×4
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26303507
品番
PB303030GHW
参考基準価格(税別)
¥18,710
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべ(SUS)M5×15
色
グレー
種類
正方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
300×300×300×4