PB404030KJHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 26303735

防水カブセ蓋プルボックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質硬質塩化ビニルアイボリー付属品脱落防止なべ(SUS)M5×15注文コード26303735品番PB404030KJHW
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
アイボリー寸法A(mm)400寸法B(mm)400寸法C(mm)300寸法H(mm)20寸法t(mm)4付属品脱落防止なべ(SUS)M5×15材質硬質塩化ビニル種類正方形寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)400×400×300×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32904067
2021-05-21
用途: 防犯カメラ用です。

防水ボックスですのでこれに防犯カメラを取り付けて使用します。コの字型取り付けも購入しました。大きさは想像通りです。

対象商品 : 32904051
2013-09-24
用途: ケーブルの中継接続の収容

納期が早く助かりました。これ一つを電材屋さんに頼んで持って来てもらうのは気が引けるので、MonotaRoさんで注文出来るのは非常にありがたい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする