曜日別特売
PP19LV パイピタ19L型 日動電工 26304295

パイピタ19L型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)注文コード26304295品番PP19LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520

L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。
梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。
L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。
E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。

材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)220種類ビニタイ
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
※記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、接着剤を使用したときの場合です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする