曜日別特売
DT-ATM-S DT DT-ATMシリーズ 三共コーポレーション 26304357

DT-ATM-S DT DT-ATMシリーズ 三共コーポレーション 26304357
DT-ATM-S DT DT-ATMシリーズ 三共コーポレーション 26304357

DT DT-ATMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
可動アルミツールフックシルバー#360240
可動アルミツールフックシルバー#360240
可動アルミツールフックガンメタ#360241
内容量1個注文コード26304357品番DT-ATM-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

左右に折りたためる可動式タイプ。
使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
使いやすい8mm線径で作業性抜群!
作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。
湾曲ゲート。
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金可動アルミツールフックシルバー#360240質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110コード4348525アズワン品番64-5130-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする