日動電工
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類
16
16
22
色
ホワイト
グレー
アイボリー
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26304575
品番
R164WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×8(1本)
色
ホワイト
タイプ
ワンタッチ式
種類
16
寸法l(mm)
30