曜日別特売

露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類22
ホワイト
内容量1個注文コード26304654品番R223WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×8(1本)ホワイトタイプワンタッチ式種類22寸法l(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする