日動電工
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
22
16
22
色
アイボリー
グレー
アイボリー
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26304679
品番
R224JHW
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×8(1本)
色
アイボリー
タイプ
ワンタッチ式
種類
22
寸法l(mm)
35