日動電工
サドルエースステンレス仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
50.1
47.9
50.1
60
75.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
26305573
品番
SA-51S
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35
仕様
付属アンカー/M6
材質
ステンレス
種類
薄鋼用51
寸法L(mm)
120
寸法D(Φmm)
50.1
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
24
寸法t1(mm)
(サドル部)2
寸法t2(mm)
(ベース部)2