曜日別特売
SA-54S サドルエースステンレス仕様 日動電工 26305589

サドルエースステンレス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)60
内容量1箱(10個)注文コード26305589品番SA-54S
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス種類厚鋼用54寸法L(mm)130寸法D(Φmm)60寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする