ディスポーザブル・ブレード MPIファイバーオプティック喉頭鏡 マッキントッシュ型ブレード M-401シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(10本)サイズサイズ4注文コード26305730品番M-401-04
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス製のディスポブレード。
滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。
ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。
豊富なサイズ展開。
サイズはブレードのネックから先端までの長さです。

材質ステンレス鋼サイズサイズ4滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番64-5174-34ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする