曜日別特売
650181 そふと安心2本杖 シナノ 26305870

そふと安心2本杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ピンク
内容量1組(2本)注文コード26305870品番650181
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

医療・介護現場で大注目の「あんしん2本杖シリーズ」から、手に優しい発泡ゴムを採用したグリップ搭載モデル「そふと安心2本杖」
あんしん2本杖を両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に
背筋が伸び、左右のバランスを保ち、重心が安定することで膝、腰の痛みを軽減する

仕様そふと安心2本杖、【先ゴム】PP-10-14ピンク質量(g/本)200材質(グリップ)発泡EVA寸法(cm)84~114(2cm毎/16段階)適応身長(cm)133~181アズワン品番64-5176-48材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14調節方式ラチェットボタン式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする