TOTO
小便器フラッシュバルブ(13mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26308678
品番
T600PN
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)