アビテラックス
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26309737
品番
AR49
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
注意
※冷却器部分は霜取作業が説明書通りに必要となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200