曜日別特売
H-0293ST ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310246

H-0293ST ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310246
H-0293ST ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310246
H-0293ST ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310246

ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×480×660~840
内容量1台注文コード26310246品番H-0293ST
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥19,980
販売価格(税別)非課税商品
19,980

フレームの横幅を伸縮できます。(安全ロックレバー付き)
ご利用者様の症状に合わせた機能や脚種の組み合わせのバリエーションが豊富。
ソフトグリップを13cmに長く設定。(見落とされがちなグリップは、操作上大切なアイテムの一つ)
脚のぐらつきを抑えるスクリューロックリングを採用。

材質本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム幅(mm)【手元】380~460(4段階調節)質量(kg)3.5タイプST・前輪2ウェイキャスタータイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×480×660~840車輪前輪/3"フリー&3"固定2ウエイキャスター、後脚/スタンドパイプ(プッシュ&ダウン機能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×130×600アズワン品番64-5227-56

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする