M-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310298

M-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310298
M-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310298
M-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310298

ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×430×590~690
内容量1台注文コード26310298品番M-0288
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,980
販売価格(税別)非課税商品
21,980

幅伸縮及び折り畳み、セットアップの操作方法を簡略化。
安全ロックレバー採用。
ハンドルグリップを3cm長くして、耐用を強化。
ぐらつき等を無くし、より安定性を求めるために、脚部にスクリューロックリングを採用。

材質アルミニウム・スチール・NBR樹脂・ゴム・EVA樹脂・ABS樹脂幅(mm)【手元】35~420(3段階調節)質量(kg)2.8タイプピックアップタイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×430×590~690折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×130××720アズワン品番64-5227-61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする