曜日別特売
M-0293CT ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310316

M-0293CT ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310316
M-0293CT ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310316
M-0293CT ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ ユーバ産業 26310316

ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×530×700~800
内容量1台注文コード26310316品番M-0293CT
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥27,980
販売価格(税別)非課税商品
27,980

フレームの横幅を伸縮できます。(安全ロックレバー付き)
ご利用者様の症状に合わせた機能や脚種の組み合わせのバリエーションが豊富。
ソフトグリップを13cmに長く設定。(見落とされがちなグリップは、操作上大切なアイテムの一つ)
脚のぐらつきを抑えるスクリューロックリングを採用。

材質本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム幅(mm)【手元】350~400(3段階調節)質量(kg)3.6タイプCT・2ウェイキャスタータイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×530×700~800車輪前輪/3"フリーキャスター、後輪/W3"固定キャスター(プッシュ&ダウン又はノンプッシュ&ダウン固定)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×140×810アズワン品番64-5227-63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする