曜日別特売
3525-W C-11型オールホワイトレールセット 福井金属工芸 26310797

C-11型オールホワイトレールセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番64-5244-36
内容量1セット注文コード26310797品番3525-W
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

必要なパーツがすべてセットになった商品です。

セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(mm)2000オールホワイトアズワン品番64-5244-36メーカー商品コード3191098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする