曜日別特売
P-1520 0.1mm目盛付 スケールルーペ 15倍 Pシリーズ クリアー光学 26312608

0.1mm目盛付 スケールルーペ 15倍 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26312608品番P-1520
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高倍率
0.1mmを高精度に計測できるガラススケール付高倍率ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
レンズは歪みを抑えたアクロマート設計=色収差・歪曲収差補正レンズを使用しプロも愛用できる品質です。
安心の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも喜ばれております。

付属品専用ケース/0.1mmガラススケール寸法(mm)約37×40質量(g)約53目盛0.1mmガラススケール(付属)レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)約15メーカークリアー光学レンズ白ガラスコートレンズ(アクロマート設計:色収差・歪曲収差補正レンズ)アズワン品番64-5274-83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする