アルモード (ベルク)
マーカースタンド 2609
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
面板寸法(W×H)(mm)
600×900
450×600
450×900
600×900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26312695
品番
2609K600×900
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Rトップのポップなデザイン。アルミフレームで傷みに強い。
用途
マーカー用スタンド
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
581×883
面板寸法(W×H)(mm)
600×900
全高(mm)
1038
色
ブラック
付属品
3mmMDFボード鋼板貼り面板(ダークブラウン)2枚
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/ツヤ消しアルマイト仕上
質量(kg)
8
奥行(mm)
604
間口(mm)
631
コーナー
ナイロン
注意
マグネット可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。