フ-KCW5720B クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨ 26313273

 

フ-KCW5720B クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨ 26313273
フ-KCW5720B クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨ 26313273
フ-KCW5720B クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨ 26313273
フ-KCW5720B クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨ 26313273

クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード26313273品番フ-KCW5720B
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

クリヤーホルダーを差し込んで簡単にまとめることができる。
書類を探すときは大きく開いてパラパラめくれる。
検索しやすく、持ち運びしやすい。
背見出し紙の裏面はタイトル欄になっており、案件別などに整理できる。
移動時などに中身を保護するフラップ付き。
かさばらないスリムな設計。
書類量に合わせて背幅が変わる。
市販の付箋で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダーKaTaSuを1枚付属。
クリヤーホルダーがたっぷり入るワイドサイズ。

サイズA4ブルー付属品見出し付きクリヤーホルダー1枚仕様替背紙式(クリヤーホルダー1枚にPPC用紙(64g/m2)10枚挿入時)材質本体・付属クリヤーホルダー:R-PP背幅(mm)17最大収納枚数(枚)クリヤーホルダー20再生材使用率(%)本体(背フィルム除く):R-PP50%、付属クリヤーホルダー:R-PP40%外寸法(高さH×幅W)(mm)312×257
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用して算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313273
2025-09-18
用途: 書類の分類
教育・研究機関

クリアファイルを複数挟むことができるので、ファイルの中で分類ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする