曜日別特売
DN-G103 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313343

DN-G103 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313343
DN-G103 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313343

ペーパーカッター(押し切り式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1個注文コード26313343品番DN-G103
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。

用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りにサイズA4最大裁断枚数PPC用紙10枚材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS質量(kg)約3.1裁断幅(mm)309外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×528×185(サポート板取付時)最大目盛横幅251mm繰り返し・詰め替え対応
注意
※裁断能力表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
※目盛りの寸法は若干ずれる場合があります。裁断の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする