曜日別特売
40 保冷剤 モノタロウ 26313438

40 保冷剤 モノタロウ 26313438
40 保冷剤 モノタロウ 26313438
モノタロウ

保冷剤

(60件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10個)
質量(g)40/個
内容量1パック(10個)注文コード26313438品番40
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。

用途
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)質量(g)40/個寸法(横×縦)(mm)75×100フィルム厚さ(μm)55
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※食品ではないので、食べないでください。
※破れの原因になりますので、尖ったものや鋭利なものにご注意ください。
※内容物が流出した際は水で洗い流してください。
※処理方法は、お住いの地域の処理方法に従ってください。
※凍った状態の保冷剤に強い力を加えないようにしてください。稀にフィルムに傷や穴が開くことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 和菓子提供用
ラクトフーズ株式会社卸売・小売業

大きさといい、厚み頑丈感、総合的に判断して、使いやすいです。袋に入れても邪魔にならず、コスパも良い為、リピート確定です。

2025-08-08
用途: 販売商品の保冷用
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の一流ブランドと遜色ない商品だと思います。
値段も安いですし、使い捨てのものですのでこの商品で必要十分かと思います。

対象商品 : 19813378
2026-02-12
用途: 冷凍品出荷時に使用
DSメディカル株式会社製造業

とても使いやすいサイズでしかも安いので助かってます。

対象商品 : 19813369
2025-10-11
用途: ケーキと一緒にいれます
有限会社大多喜商業開発飲食業

大きさも手ごろで使い勝手が
凄い良いく気に入っています。

2025-03-12
用途: 石油ストーブ等の修理の時

ベストのポケットに入れて作業できるので、重宝してます。

2024-10-31
用途: 食品の保冷用に
飲食業

料理屋をしてますので出前用に使ってます。
小さいサイズも買いましたが大きいサイズもこれはこれで必要なので助かりますね。
特に使用していて問題は感じてませんので満足してます。

対象商品 : 26313438
2024-08-01
用途: 熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

保冷剤をB7のジップ袋に入れて、友達にプレゼントしました。
服のポケットに入れていたところ、2時間ぐらい持ったと喜んでいました。
プチプチでまくよりも、アルミでまく方が長く冷たかったようです。
熱中症対策におすすめです。
小さくても、効果がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 26313447
2024-10-31
用途: 食品の保冷用に
飲食業

料理屋をしてますので出前用に使ってます。
小さいサイズも買いましたが大きいサイズもこれはこれで必要なので助かりますね。
特に使用していて問題は感じてませんので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
冷凍してもやわらかいままの保冷剤がありますがこちらはやわらかいままのタイプですが、固くなるタイプですか。
回答:
固くなるタイプになります。
2023-09-05
質問:
冷凍状態で届きますか。
回答:
常温でのお届けとなります。
2023-09-05
質問:
保冷時間を教えてください。
回答:
使用環境により異なりますので一概にはご案内致しかねます。
あくまで目安として約1時間半から2時間となります。
2023-09-05

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする