BD-R10C フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB YAMAZEN(山善) 26313919

BD-R10C フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB YAMAZEN(山善) 26313919
BD-R10C フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB YAMAZEN(山善) 26313919
BD-R10C フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB YAMAZEN(山善) 26313919
BD-R10C フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB YAMAZEN(山善) 26313919

フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード26313919品番BD-R10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お得なブルーレイディスクセット。6倍速記録対応。インクジェットプリンタ対応。フルハイビジョン録画対応。
優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。

用途
1回録画用ブルーレイディスクとして。
タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124速度6倍速録画時間地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする