曜日別特売
E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875

E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875
E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875
E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875
E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875
E2001-0-M マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ ワコウ 26314875

マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード26314875品番E2001-0-M
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しましたホワイトサイズM幅(cm)88裾幅(cm)102前丈(cm)105アズワン品番64-6228-37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする