ワコウ
マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ピンク
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26315408
品番
F4003-0-L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ハードな環境にも対応するプロ仕様エプロン。
袖の縫い目は上側(特殊縫製)、袖口の仕様にいたるまで、徹底的に防水にこだわりました。
脇に縫い目のない一体構造。
後ろのヒモでウエストのしぼり調節ができます。
用途
食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
色
ホワイト
サイズ
L
本体質量(g)
約400
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
130
アズワン品番
64-6229-22
身幅(cm)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000