F4003-1-S マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ ワコウ 26315496

F4003-1-S マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ ワコウ 26315496
F4003-1-S マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ ワコウ 26315496
F4003-1-S マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ ワコウ 26315496
F4003-1-S マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ ワコウ 26315496

マイティファーマー 袖付 首腰マジック F4003シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード26315496品番F4003-1-S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ハードな環境にも対応するプロ仕様エプロン。
袖の縫い目は上側(特殊縫製)、袖口の仕様にいたるまで、徹底的に防水にこだわりました。
脇に縫い目のない一体構造。

用途食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他ブルーサイズS袖丈(cm)56着丈(cm)120アズワン品番64-6229-31身幅(cm)55

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする