LA-049575 レーザー部品049575 電池蓋組 タジマツール(TJMデザイン) 26315757

レーザー部品049575 電池蓋組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26315757品番LA-049575
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋組

用途電池蓋組 交換用部品本体質量(g)38対応商品【ZEROシリーズ】ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-NI、GT8ZS-I
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする