曜日別特売
小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403

 

小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403
小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403
小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403
小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403
小×4個・中×8個タイプ パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ 26317403
モノタロウ

パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード26317403品番小×4個・中×8個タイプ
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。

引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
小:63×134×38
中:132×134×38
用途小物、パーツ等の収納間口(mm)378奥行(mm)155高さ(mm)190質量(kg)約1.45色(本体)ブラック材質(本体)ポリスチレン引出し数小×4個・中×8個付属品仕切板:小×4枚・中×8枚ブラック仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26317403
2025-08-12
用途: 細かい事務用品の整理
サービス業

奥行きが短いので使い勝手がイマイチだった。
測って購入したのだが上手くいかなかった。
引き出しが軽すぎる。
もう少し、作りがしっかりしていると良いと思う。
だが、細かい事務用品を整理するのには良い。

対象商品 : 26317403
2023-04-24
用途: 電子部品の整理
サービス業

細かい電子部品を種類・ランクごとに小分けして小袋で収納してましたが、やっぱりキャビネットがあった方が探したり取り出したりの際に便利です。
壁掛けもできるようになってましたが、メタルラックにて運用しています。

対象商品 : 26317403
2021-05-05
用途: デスクの整理に
株式会社浜幸製造業

机廻りの整頓ができずに困っていました。おかげですっきりです。

対象商品 : 26317403
2020-09-24
用途: アクセサリーのパーツの小分けに使用しています
卸売・小売業

アクセサリーのパーツを収納するために、パーツキャビネット引出小20個(ホワイト)を使用しています。少し大きなアクセサリーのパーツを収納したかったのでこちらのキャビネットを購入しましたが、カラーがホワイトもあればいいかなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 26317403
2020-11-17
用途: 小物部品の整理
sophieracing

使いやすいサイズで、品質、価格、共に気に入っています。持ち運びしていると、底に付ける隅のゴムのクッションがすぐに無くなります。ボンドで接着して使っています。割れたり、無くなったりする引き出しを単品で販売して頂ければありがたいです。

対象商品 : 26317403
2020-11-07
用途: 卓上作業
サービス業

同じサイズのキャビネット3種あり、3種とも購入しましたがディスク上にちょうど良く収まり便利に使っています。

対象商品 : 26317403
2020-12-09
用途: 電気工事用に購入しました。値段の割に扱いやすいです。

部品の仕分けにこのサイズを探していました。これから活用したいと思います。

対象商品 : 26317403
2020-05-05
用途: パーツの分類保管

このシリーズをいくつも買っていて、これと同じ幅で引き出しサイズが違うのを3つ積み重ねています。ゴム足を差し込むと重ねたときに縁にひっかかって安定しますが、なかなかゴム足をケースに差し込みにくいのと取れやすいのは確か。差し込みには、1/3くらい斜めに入っている状態で全体を押しつつマイナスドライバーで穴のへりをクリアするようにこじっていれました。以前の購入のときはゴム足は入っていたか、割とかんたんに入ったかのどちらかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする