曜日別特売
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490

BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490
BCJ0709-30 17G ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ BONCIERGE 26317490

ジャケット ブラック BCJ0709-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)17
内容量1枚注文コード26317490品番BCJ0709-30 17G
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
ノッチの入った衿元ですっきり見せ
衿元に入れたサテンのアクセントが、シャープなデザインにエレガントさをプラス。袖口スリットも、折り返すとサテン地になっています。
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
ジャケットの裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
ジャケットの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

ブラックサイズ(号)17混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2対応シーズンS/Sアズワン品番64-6296-59生地トリアセストライプ色番30性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする