曜日別特売

パイオラン(TM)付すべらん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻注文コード26317586品番316-043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

粘着テープ部分はポリエチレン製のクロス粘着テープで耐溶剤性に優れています。
養生シート部分は、すべり防止加工を施したシートで通常のポリエチレンに比べてすべりにくく、また適度な厚みがあるので床面の養生に適しています。

材質フィルム部:低スリップポリエチレン、テープ部:ポリエチレンクロス厚さ(mm)フィルム部:約0.03、テープ部:約0.18寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする