曜日別特売

段之介

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1包(14枚)注文コード26317893品番316-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、け込みを養生できます。
再生パルプ使用で環境に優しい階段養生材です。
裏面にエンボス加工を施しており、緩衝性に優れています。
使用時は、框の角にきっちりあて、両端を養生テープで階段に固定して使用します。

材質再生パルプ厚さ(mm)2.3寸法(mm)框:40、踏板:215~245、け込み:125~155、幅:720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする