ヤヨイ化学
ノンスリップマットDAN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26317954
品番
316-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
裏地にノンスリップ生地を使用した階段養生材です。
厚さ(mm)
10
混率(%)
表地:フラノ(綿35%+PE65%)、中綿:PE100%、裏地:塩ビ発泡生地
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×250+150