ヤヨイ化学
当てぶとんノンスリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26317997
品番
316-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。
材質
表地:不織布、中綿:再生化学繊維、裏地:PVC
厚さ(mm)
約4
寸法(mm)
900×1800