ヤヨイ化学
養生テープ621
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
26318137
品番
316-576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)
約0.14
テープ幅(mm)
38
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
3
伸び(%)
14
引張強度(N/cm)
53
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。