曜日別特売

オートネットロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
粒度#120
内容量1巻注文コード26318679品番335-422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目詰まりしにくいネット構造で、マジックテープ式サンダーに貼り付けて使用できます。
ロールタイプなので、サンダー本体に合わせてカットして使用します。

粒度#120適合巾70/75mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする