曜日別特売
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626

BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626
BCS2110-18 13G Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ BONCIERGE 26319626

Aラインスカート モノトーン BCS2110-18シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード26319626品番BCS2110-18 13G
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

知的モノトーンで魅せるラグジュアリーな上品スタイル
黒と白の糸で表現したボーダー柄のツイード素材。知的さと女性らしさを併せ持つエレガントな表情が魅力です。黒無地のジャケットやボトムとの相性も良くホテルなど接客系の業種から信頼感の重要なオフィスまで、幅広くご着用いただけるシリーズです。
上質なツイードの表面感と凛としたボーダー柄が新鮮
脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
ウエストは後ろゴム仕様。5cmのアジャスト分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

モノトーンサイズ(号)13混率(%)ポリエステル72、毛25、レーヨン3対応シーズンALLアズワン品番64-6303-72生地ボーダーツイード色番18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする