曜日別特売
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784

BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784
BCS2705-30 9G タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ BONCIERGE 26319784

タイトスカート ブラック BCS2705-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード26319784品番BCS2705-30 9G
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
ウエストは後ろゴム仕様。5cmのアジャスト分量がサイズ変化に柔軟に対応します。
タイトなシルエットでも、バックに入ったベンツで脚さばきがよく、ストレスなく快適です。

ブラックサイズ(号)9混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2対応シーズンS/Sアズワン品番64-6304-25生地トリアセストライプ色番30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする