曜日別特売
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536

BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536
BCV1702-30 15G ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ BONCIERGE 26320536

ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード26320536品番BCV1702-30 15G
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
ポケットのトリミングがさりげないアクセントに
ベストの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
左脇ポケットには整理に便利な小分けポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
丈が長いので、しゃがんでも背中が見えにくくなっています。

ブラックサイズ(号)15混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2対応シーズンS/Sアズワン品番64-6305-82生地トリアセストライプ色番30性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする