曜日別特売
BC253B 超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26323440

BC253B 超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26323440
BC253B 超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26323440
BC253B 超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26323440

超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個形状注文コード26323440品番BC253B
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
超硬剪刀ノアールはNoirコーティング(チタン合金コーティング)と超硬チップをニッケル結合で貼付させており、表面硬度が高く切れ味の耐久性を向上させています。
さらにブレード部の表面加工により動きがスムーズとなりなめらかな切れ味を実現しました。
これらの技術により、超硬剪刀ノアールは、優れた切開性能と剥離性能を医療現場にご提供いたします。
ファインパターンはデリケートな組織の剥離に適しています。

形状全長(mm)170アズワン品番64-6364-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする