大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456

 

大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
大 スコップ ステンレス製 モノタロウ 26323456
モノタロウ

スコップ ステンレス製

(259件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
先幅(mm)約87
内容量1本注文コード26323456品番
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスなので錆びにくいスコップです。

用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質ステンレス全長(mm)約320質量(g)約185先端長(mm)約168先幅(mm)約87
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※使用前には製品にがたつき等無いか確認し、ケガをしないよう軍手等の保護具を装着して作業を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:259
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

農作業中によくなくすのが、鎌とスコップとハサミです。
このスコップは、光ってくれているので、日没さえしなければ、直ぐに見つかります。又、ステンレスなので錆を気にすることなく使えるのが良いです。
値段も手頃だし、遠慮なく使わせて貰っています。

1が参考にしています
2026-01-03
用途: 庭の除草
教育・研究機関

庭の雑草を根っこから掘り起こすのに最適でした。従前のスコップは、力を入れて土を掘り起こすと、柄が折れ曲がってしまいましたが、本製品は、てこのように使って大き目の石を掘り出しても、びくともしません。また、水気の多い根は、のこぎりを使わなくても、スコップの先の方でガンガン叩くだけで裂き切ることができました。大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26323447
2026-01-30
用途: 植物の植え替え、土の撹拌、掘り返し等
農・林・水産業

これまで使っていたスコップは錆びついて先が傷んだり、木製の柄が腐ったり、抜けてしまったり、変形したりしていましたが、こちらはステンレスで錆びる心配がなく、一体型なので柄が抜けることもないので長期間利用できると期待しています。長く気持ちよく使えそうです。小サイズは先端が尖っているので硬い土の掘り返しや雑草抜きにも重宝しそうです。大サイズも同時購入しました。

2026-02-22
用途: 農作業
製造業

ステンレス製だけあって耐久性は抜群です。百均の鉄製はすぐに曲がってサビますが、これは無理にこじらなければ半永久的に使えるのでは?金属価格高騰を見越して同じのを5~6本持っています。

2026-01-25
用途: 家庭菜園
その他業種

10畳くらいの葉焼けを借りて栽培しています 100均スコップがすぐ壊れたのでこちらを購入  先がとがっているほうを使用しましたが、ほうれん草のように直根のものでも強度があり深く掘っていけるので重宝しています。 ジャガイモ用に丸い先端をのリピしようと思っています

2025-12-18
用途: 鉢植えの植え替えや庭の土いじりに使用
サービス業

ステンレス製でサビに強く、軽くて扱いやすいです。先端の形状がちょうど良く、土すくいや混ぜ作業もスムーズにできます。手になじみやすく、長く使えそうです。

2026-03-12
用途: 農業用
その他業種

農業のさまざまな場面で使用。
ステンレスなので錆びなくて安価。
がつがつ使えます。
あまり力を加えると、曲がります。

2026-02-22
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

錆びないで使えるのが一番。畑の各所において使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
腰につけるケースがあれば同時に購入したいです。
回答:
取扱いはございません。
2023-05-23
質問:
食品に使いたいです。
回答:
こちらは、農業資材・園芸用品用になりますので、ご使用いただけません。
2023-05-23
質問:
ニッケルは含有してますか。
回答:
ニッケルは0.15%含有しています。
2023-05-23

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする