曜日別特売
BC721R 剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324027

BC721R 剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324027
BC721R 剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324027

剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個形状鈍/鈍、直アズワン品番64-6365-06注文コード26324027品番BC721R
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

形状鈍/鈍、直全長(mm)200アズワン品番64-6365-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする