ビー・ブラウンエースクラップ
剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
形状
鈍/鈍、反
アズワン品番
64-6365-09
注文コード
26324054
品番
BC741R
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
鈍/鈍、反
全長(mm)
200
アズワン品番
64-6365-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000