曜日別特売

オールブラックパテベラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ8寸
内容量1丁注文コード26324096品番412-076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最適なしなりを持つハガネ鋼を使用し、表面にフッ素樹脂塗装を施しているのでパテがこびりつきにくく、また、サビにくくなります。
高級木製ハンドルに特殊R仕上げを施したことにより、手触りが良く、長時間の使用にも疲れを感じさせません。

サイズ8寸材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ハガネ鋼 塗装処理先端幅(mm)約240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする