曜日別特売
SRL-2555-G レッドロック25 SK11 26324315

SRL-2555-G レッドロック25 SK11 26324315
SRL-2555-G レッドロック25 SK11 26324315

レッドロック25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26324315品番SRL-2555-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。
目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
一人での測定に便利なマグネット付きフックです。

テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートルレッド目盛仕様メートルJIS規格1級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする