ビー・ブラウンエースクラップ
マイクロ結紮ピンセット 先端0.5mm 18.5cm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26324438
品番
BD264R
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
先端寸法(mm)
0.5
全長(cm)
18.5
アズワン品番
64-6365-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000