ビー・ブラウンエースクラップ
麦粒鉗子 メイヤー 全長265mm BFシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
形状
直
注文コード
26324955
品番
BF056R
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
直
全長(mm)
265
アズワン品番
64-6366-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000