ST-18HAB サイド実験台(キャビネットワゴン2台付) サカエ 26325189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイド実験台(キャビネットワゴン2台付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1800
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×40
質量(kg)92
内容量1個注文コード26325189品番ST-18HAB
参考基準価格(税別)¥407,800販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)800質量(kg)92材質(天板)トレスパ材質(本体)木製(ポリエステル合板)色(天板)ブラック色(本体)グレー・ブラック色(脚部)グレー・ブラック材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1800×750、(棚板外寸)410×330外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665内寸(mm)1740(間口)内寸幅(mm)1740天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)浅引出し:362×379×88、深引出し:362×379×123、ロッカー:391×405×393キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665棚板寸法(mm)410×330グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×40ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×405×393
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.58MB)
注意
※製品は完成品で出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする