曜日別特売
BH145R 止血鉗子 クライル 無鈎 BHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325226

BH145R 止血鉗子 クライル 無鈎 BHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325226
BH145R 止血鉗子 クライル 無鈎 BHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325226

止血鉗子 クライル 無鈎 BHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(cm)14
内容量1個注文コード26325226品番BH145R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

形状全長(cm)14アズワン品番64-6366-79医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする